Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 23° GRIS - 2303255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 23
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673056254
Réf. Sonepar
00553305625
Réf. Fournisseur
2303255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
23
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 23° GRIS


