Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 49° NOIR - 2303052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055882
Réf. Sonepar
00553305588
Réf. Fournisseur
2303052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
49
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 49° NOIR


