Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 23° GRIS - 2303245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 23
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673056223
Réf. Sonepar
00553305622
Réf. Fournisseur
2303245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
23


