Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC - 2303041

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055844

Réf. Sonepar

00553305584

Réf. Fournisseur

2303041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

49

couleur de la lumière:

blanc

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC