Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR - 2303042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055851
Réf. Sonepar
00553305585
Réf. Fournisseur
2303042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
49


