Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° NOIR - 231AR22

CopieCopie
Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673054779

Réf. Sonepar

00553305477

Réf. Fournisseur

231AR22

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

flux lumineux:

3693...3693 lm

ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 231AR22

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot