Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° BLANC - 231AR31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
flux lumineux - 3693...3693 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673054793
Réf. Sonepar
00553305479
Réf. Fournisseur
231AR31
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
flux lumineux:
3693...3693 lm
ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


