Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° NOIR - 231AR42

CopieCopie
Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673054830

Réf. Sonepar

00553305483

Réf. Fournisseur

231AR42

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

flux lumineux:

3693...3693 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 231AR42

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Alba projecteur etrier alim deportee led art irc98 39w 4045lm 57° noir

Les atouts de l'article :