🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° NOIR - 231BC22

CopieCopie
Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055042

Réf. Sonepar

00553305504

Réf. Fournisseur

231BC22

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

flux lumineux:

2904...2904 lm

ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 231BC22

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot