Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° BLANC - 231BC31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
flux lumineux - 2904...2904 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055066
Réf. Sonepar
00553305506
Réf. Fournisseur
231BC31
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
flux lumineux:
2904...2904 lm
ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


