Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° GRIS - 231BC35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 2904...2904 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055080
Réf. Sonepar
00553305508
Réf. Fournisseur
231BC35
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
2904...2904 lm
ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 231BC35
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


