Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° GRIS - 231BC45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 2904...2904 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055110
Réf. Sonepar
00553305511
Réf. Fournisseur
231BC45
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
2904...2904 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 231BC45
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba projecteur etrier alim deportee led boucherie 45w 3181lm 57° gris
Les atouts de l'article :
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


