Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° BLANC - 231B121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3848 lm
flux lumineux - 3848...3848 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673054854
Réf. Sonepar
00553305485
Réf. Fournisseur
231B121
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
flux lumineux:
3848...3848 lm
ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


