Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° GRIS - 231B125

CopieCopie
Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673054878

Réf. Sonepar

00553305487

Réf. Fournisseur

231B125

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

3848...3848 lm

ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 231B125

De la gamme de produit : Projecteurs leds