Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° NOIR - 231B132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3848 lm
flux lumineux - 3848...3848 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673054892
Réf. Sonepar
00553305489
Réf. Fournisseur
231B132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
flux lumineux:
3848...3848 lm
ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 231B132
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


