Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° NOIR - 231B142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3848 lm
flux lumineux - 3848...3848 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673054922
Réf. Sonepar
00553305492
Réf. Fournisseur
231B142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
flux lumineux:
3848...3848 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 231B142
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba projecteur etrier alim deportee led boulangerie ø 17 40w 3848lm 49° noir


