Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° BLANC - 231B231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
flux lumineux - 4432...4432 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673054977
Réf. Sonepar
00553305497
Réf. Fournisseur
231B231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
flux lumineux:
4432...4432 lm
ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 231B231
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


