Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° BLANC - 231B241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
flux lumineux - 4432...4432 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055004
Réf. Sonepar
00553305500
Réf. Fournisseur
231B241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
flux lumineux:
4432...4432 lm
ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 231B241
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


