Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° NOIR - 231B242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
flux lumineux - 4432...4432 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055011
Réf. Sonepar
00553305501
Réf. Fournisseur
231B242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
flux lumineux:
4432...4432 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 231B242
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba projecteur etrier alim deportee led boulangerie ø 21 45w 4855lm 57° noir
Les atouts de l'article :
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


