Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° GRIS - 231PO25

CopieCopie
Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055141

Réf. Sonepar

00553305514

Réf. Fournisseur

231PO25

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

4218...4218 lm

pays de fabrication:

FRANCE

ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 231PO25

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot