Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° GRIS - 231PO45

CopieCopie
Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055202

Réf. Sonepar

00553305520

Réf. Fournisseur

231PO45

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

4218...4218 lm

ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 231PO45

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot