Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° GRIS - 231TE25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 3886...3886 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055233
Réf. Sonepar
00553305523
Réf. Fournisseur
231TE25
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
3886...3886 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 231TE25
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


