Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° NOIR - 231TE22

CopieCopie
Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055226

Réf. Sonepar

00553305522

Réf. Fournisseur

231TE22

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

flux lumineux:

3886...3886 lm

ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 231TE22

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot