Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° BLANC - 231TE31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
flux lumineux - 3886...3886 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055240
Réf. Sonepar
00553305524
Réf. Fournisseur
231TE31
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
flux lumineux:
3886...3886 lm
ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 231TE31
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


