Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° GRIS - 231TE35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 3886...3886 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673055264
Réf. Sonepar
00553305526
Réf. Fournisseur
231TE35
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
3886...3886 lm
ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


