Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° NOIR - 231TE42

CopieCopie
Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055288

Réf. Sonepar

00553305528

Réf. Fournisseur

231TE42

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

flux lumineux:

3886...3886 lm

ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 231TE42

De la gamme de produit : Projecteurs leds