Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2407Lm 3500°K 49° NOIR - 2321952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673058555
Réf. Sonepar
00553305855
Réf. Fournisseur
2321952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2321952
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba r irc80 dali projecteur rotule alim deportee 19w 2407lm 3500°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


