Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC - 2322041

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673058906

Réf. Sonepar

00553305890

Réf. Fournisseur

2322041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2322041

De la gamme de produit : Projecteurs leds