Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 37° NOIR - 2322042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673058913
Réf. Sonepar
00553305891
Réf. Fournisseur
2322042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


