Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 49° GRIS - 2321945

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673058531

Réf. Sonepar

00553305853

Réf. Fournisseur

2321945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2321945

De la gamme de produit : Projecteurs leds