Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 49° NOIR - 2321942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673058524
Réf. Sonepar
00553305852
Réf. Fournisseur
2321942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


