Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3134Lm 3000°K 37° NOIR - 2323032

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3134Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Projecteurs Leds

EAN

3663673058975

Réf. Sonepar

00553305897

Réf. Fournisseur

2323032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3134Lm 3000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2323032

De la gamme de produit : Projecteurs leds