Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3134Lm 3000°K 49° GRIS - 2322735

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3134Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673058593

Réf. Sonepar

00553305859

Réf. Fournisseur

2322735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3134Lm 3000°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2322735

De la gamme de produit : Projecteurs leds