Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR - 2323052

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673059033

Réf. Sonepar

00553305903

Réf. Fournisseur

2323052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2323052

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot