Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR - 2322942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673059392
Réf. Sonepar
00553305939
Réf. Fournisseur
2322942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


