Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR - 2322742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673058616
Réf. Sonepar
00553305861
Réf. Fournisseur
2322742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


