Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 37° BLANC - 2324131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673059057
Réf. Sonepar
00553305905
Réf. Fournisseur
2324131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


