Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 49° NOIR - 2324032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673058678
Réf. Sonepar
00553305867
Réf. Fournisseur
2324032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


