Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 49° BLANC - 2324051

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673058722

Réf. Sonepar

00553305872

Réf. Fournisseur

2324051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2324051

De la gamme de produit : Projecteurs leds