Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 23° BLANC - 2324241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673060077
Réf. Sonepar
00553306007
Réf. Fournisseur
2324241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


