Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR - 2282032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673056360
Réf. Sonepar
00553305636
Réf. Fournisseur
2282032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


