Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR - 2282152

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673056810

Réf. Sonepar

00553305681

Réf. Fournisseur

2282152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2282152

De la gamme de produit : Projecteurs leds