Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2407Lm 3500°K 49° BLANC - 2281951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673056261
Réf. Sonepar
00553305626
Réf. Fournisseur
2281951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2407Lm 3500°K 49° BLANC


