Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC - 2282731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673036409
Réf. Sonepar
00553003588
Réf. Fournisseur
2282731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2282731
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba r irc80 projecteur rotule alim deportee 27w 3134lm 3000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


