Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC - 2282751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673056292
Réf. Sonepar
00553305629
Réf. Fournisseur
2282751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


