Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR - 2282742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673036447
Réf. Sonepar
00553003592
Réf. Fournisseur
2282742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2282742
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


