Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC - 2282941

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673056865

Réf. Sonepar

00553305686

Réf. Fournisseur

2282941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2282941

De la gamme de produit : Projecteurs leds