Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 57° BLANC - 2283931

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036584

Réf. Sonepar

00553003594

Réf. Fournisseur

2283931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2283931

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot