Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 42° BLANC - 2283831

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673056629

Réf. Sonepar

00553305662

Réf. Fournisseur

2283831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 42° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2283831

De la gamme de produit : Projecteurs leds