Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS - 2283945

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036638

Réf. Sonepar

00553003599

Réf. Fournisseur

2283945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2283945

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot